Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX IT Kabelfinger, 6 HE, für 19'' Schienen, 2,5mm, PAK=14 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX IT Kabelfinger, 6 HE, für 19'' Schienen, 2,5mm, PAK=14 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5302046

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Höhe - 0 mm

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177962965

Sonepar Artikelnummer

120927706

Hersteller Artikelnummer

5302046

Hersteller Typ

DK5302046

Hersteller Artikel Nr.:

5302046

Breite:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Höhe:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.652 kg

Kabelfinger, 6 HE, für VX IT 19"-Profilschiene dynamic, Zur strukturierten Kabelführung, an der 19"-Montageebene in 1 HE-Schritten. Kunststoff nach UL 94-V0