RITTAL - VX IT Kippschutz für VX IT Stahlblech, lackiert, RAL 3001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301325
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952461
Sonepar Artikelnummer
120712085
Hersteller Artikelnummer
5301325
Hersteller Typ
VX5301325
Hersteller Artikel Nr.:
5301325
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.750 kg


