RITTAL - VX IT Luftleitblech, BxH: 800x1200 mm, für 19'' standard, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302011
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955264
Sonepar Artikelnummer
120927703
Hersteller Artikelnummer
5302011
Hersteller Typ
DK5302011
Hersteller Artikel Nr.:
5302011
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.500 kg


