RITTAL - VX IT Luftleitblech, BxH: 800x2000 mm, für 19'' dynamic, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302005
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955202
Sonepar Artikelnummer
120712201
Hersteller Artikelnummer
5302005
Hersteller Typ
DK5302005
Hersteller Artikel Nr.:
5302005
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.700 kg


