RITTAL - VX IT Luftleitblech, BxH: 800x2450 mm, für 19'' dynamic, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302009
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 2450 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955240
Sonepar Artikelnummer
120927701
Hersteller Artikelnummer
5302009
Hersteller Typ
DK5302009
Hersteller Artikel Nr.:
5302009
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2450 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.360 kg


