RITTAL - VX IT Nivellierfüße mit Innenverstellung, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301326
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952478
Sonepar Artikelnummer
120712086
Hersteller Artikelnummer
5301326
Hersteller Typ
VX5301326
Hersteller Artikel Nr.:
5301326
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.760 kg


