RITTAL - VX IT Open, 19''-Profilschienen, BHT: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1182095
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177973312
Sonepar Artikelnummer
121233170
Hersteller Artikelnummer
1182095
Hersteller Typ
VXIT1182095
Hersteller Artikel Nr.:
1182095
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Nein
Verriegelung der Fronttür:
ohne
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Mit Sichttür:
Nein
Mit Seitenwänden:
Nein
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
67.000 kg


