RITTAL - VX IT Profilschienen-Zusatzbefestigung für 19'' standard, B:600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302123
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955516
Sonepar Artikelnummer
120712112
Hersteller Artikelnummer
5302123
Hersteller Typ
IT5302123
Hersteller Artikel Nr.:
5302123
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.240 kg


