Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX IT Quertraverse für 19''standard, B:800mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX IT Quertraverse für 19''standard, B:800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5302167

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177955615

Sonepar Artikelnummer

120927730

Hersteller Artikelnummer

5302167

Hersteller Typ

VXIT5302167

Hersteller Artikel Nr.:

5302167

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.600 kg

Quertraverse, für VX IT Profilschiene, standard, 482,6 mm (19''), zur tiefen- und breitenvariablen Befestigung in 800 mm breiten Schränken