Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX IT Rollenmodul für B: 600 mm, 4 Rollen, Last dyn: 10000 N

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX IT Rollenmodul für B: 600 mm, 4 Rollen, Last dyn: 10000 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5301516

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 556 mm

  • Höhe - 79 mm

  • Tragfähigkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177952492

Sonepar Artikelnummer

120712101

Hersteller Artikelnummer

5301516

Hersteller Typ

VX5301516

Hersteller Artikel Nr.:

5301516

Ausführung:

sonstige

Breite:

556 mm

Höhe:

79 mm

Tragfähigkeit:

0 kg

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

203 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

10.000 kg

Rollenmodul für VX, VX IT Rollenmodul für B: 600 mm Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar. Lieferumfang: 1 Tranportmodul mit 2 Lenkrollen 1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend Inkl. Befestigungsmaterial