Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX IT Rollenmodul für B: 800 mm, 4 Rollen, Last dyn: 10000 N

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX IT Rollenmodul für B: 800 mm, 4 Rollen, Last dyn: 10000 N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5301518

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 756 mm

  • Höhe - 203 mm

  • Tragfähigkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177952515

Sonepar Artikelnummer

120927478

Hersteller Artikelnummer

5301518

Hersteller Typ

VX5301518

Hersteller Artikel Nr.:

5301518

Ausführung:

sonstige

Breite:

756 mm

Höhe:

203 mm

Tragfähigkeit:

0 kg

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

79 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

11.500 kg

Rollenmodul für VX, VX IT Rollenmodul für B: 800 mm Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar. Lieferumfang: 1 Tranportmodul mit 2 Lenkrollen 1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend Inkl. Befestigungsmaterial