RITTAL - VX IT Schottwand vertikal geteilt, verschraubbar, HxT: 2000x1000, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301274
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177954816
Sonepar Artikelnummer
120927465
Hersteller Artikelnummer
5301274
Hersteller Typ
VXIT5301274
Hersteller Artikel Nr.:
5301274
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
23.500 kg


