RITTAL - VX IT Schottwand vertikal geteilt, verschraubbar, HxT: 2200x1200, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301303
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 2200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177954939
Sonepar Artikelnummer
120927468
Hersteller Artikelnummer
5301303
Hersteller Typ
VXIT5301303
Hersteller Artikel Nr.:
5301303
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
32.340 kg


