RITTAL - VX IT Transportkit für VX Leerschränke, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301515
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952485
Sonepar Artikelnummer
120927477
Hersteller Artikelnummer
5301515
Hersteller Typ
VX5301515
Hersteller Artikel Nr.:
5301515
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
3.200 kg


