RITTAL - VX IT / TS, TS IT Anreihverbinder, außen, Stahlblech, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5301312
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177950818
Sonepar Artikelnummer
120927470
Hersteller Artikelnummer
5301312
Hersteller Typ
VX5301312
Hersteller Artikel Nr.:
5301312
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.140 kg
Anreihverbinder, für VX, VX IT/TS, TS IT, 4 Anreihverbinder, außen, 2 Anreihverbinder, innen, Anreih-Dichtung, 8 m


