Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B:1200mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B:1200mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8619440

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 1200 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177921962

Sonepar Artikelnummer

120495223

Hersteller Artikelnummer

8619440

Hersteller Typ

VX8619440

Hersteller Artikel Nr.:

8619440

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

1200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Höhe:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.640 kg

VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 1200 mm