Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B:600mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B:600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8619410

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177921931

Sonepar Artikelnummer

120495220

Hersteller Artikelnummer

8619410

Hersteller Typ

VX8619410

Hersteller Artikel Nr.:

8619410

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

600 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Höhe:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

2.800 kg

VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 600 mm