Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Kabeleinführungsblech, B:800mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Kabeleinführungsblech, B:800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8619801

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177920965

Sonepar Artikelnummer

120495241

Hersteller Artikelnummer

8619801

Hersteller Typ

VX8619801

Hersteller Artikel Nr.:

8619801

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

740 mm

Höhe:

14.5 mm

Tiefe:

95 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

9006

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.348 kg

VX Kabeleinführungsblech, für B: 800 mm