Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Kabelkanal, BT:50x80mm, L:2000mm, PAK=18 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Kabelkanal, BT:50x80mm, L:2000mm, PAK=18 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8800755

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177919648

Sonepar Artikelnummer

120495294

Hersteller Artikelnummer

8800755

Hersteller Typ

TS8800755

Hersteller Artikel Nr.:

8800755

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

80 mm

Breite:

50 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

grau

Durchmesser:

0 mm

Schlitzabstand:

5.5 mm

Schlitzbreite:

4.5 mm

Halogenfrei:

Nein

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

50 mm²

Mit Oberteil:

Ja

RAL-Nummer:

7030

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

18.900 kg

VX Kabelkanal, für Montageplatte und Schrankprofil, BT: 50x80 mm, L: 2000 mm