RITTAL - VX Käfigmutter, M5 PAK=20ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4166500
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177942240
Sonepar Artikelnummer
120927456
Hersteller Artikelnummer
4166500
Hersteller Typ
VX4166500
Hersteller Artikel Nr.:
4166500
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Geeignet für Materialstärke:
0 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.160 kg


