RITTAL - VX Käfigmutter, M6, PAK=20 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4164500
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177920996
Sonepar Artikelnummer
120494450
Hersteller Artikelnummer
4164500
Hersteller Typ
VX4164500
Hersteller Artikel Nr.:
4164500
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
0 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.120 kg


