Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618250

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177921788

Sonepar Artikelnummer

120495169

Hersteller Artikelnummer

8618250

Hersteller Typ

VX8618250

Hersteller Artikel Nr.:

8618250

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.680 kg

VX Komfortgriff, für Profilhalbzylinder Farbe RAL 7035