Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618200

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177921740

Sonepar Artikelnummer

120495166

Hersteller Artikelnummer

8618200

Hersteller Typ

VX8618200

Hersteller Artikel Nr.:

8618200

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Doppelbart

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.600 kg

VX Komfortgriff, für Verschluss-Einsätze, Farbe RAL 7035