RITTAL - VX Modulschrank, BHT: 1000x2000x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9680008
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177981331
Sonepar Artikelnummer
121401560
Hersteller Artikelnummer
9680008
Hersteller Typ
VX 9680008
Hersteller Artikel Nr.:
9680008
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
0
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Ja
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Tür:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Oberteil:
Ja
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Schrägdach:
Nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Vorprägungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
0 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
0 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
0 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
72.000 kg


