Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Nivellier-Element, H:100mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Nivellier-Element, H:100mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8660120

  • Stellhöhe - 100 .. 115 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73181900

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177984813

Sonepar Artikelnummer

121134722

Hersteller Artikelnummer

8660120

Hersteller Typ

VX8660120

Hersteller Artikel Nr.:

8660120

Stellhöhe:

100 .. 115 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.560 kg

VX Nivellier-Element für Sockel-System VX, H: 100 mm