Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Nivellier-Element, H:200mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Nivellier-Element, H:200mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8660121

  • Stellhöhe - 200 .. 215 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73181900

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177984806

Sonepar Artikelnummer

121134723

Hersteller Artikelnummer

8660121

Hersteller Typ

VX8660121

Hersteller Artikel Nr.:

8660121

Stellhöhe:

200 .. 215 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

1.400 kg

VX Nivellier-Element für Sockel-System VX, H: 200 mm