RITTAL - VX Nivellierfuss, Edelstahl, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8100780
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177927094
Sonepar Artikelnummer
120495020
Hersteller Artikelnummer
8100780
Hersteller Typ
VX8100780
Hersteller Artikel Nr.:
8100780
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.800 kg


