Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, B:800mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, B:800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618811

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177922808

Sonepar Artikelnummer

120495193

Hersteller Artikelnummer

8618811

Hersteller Typ

VX8618811

Hersteller Artikel Nr.:

8618811

Ausführung:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.250 kg

VX Profil zur Kabeleinführung, hinten, für B: 800 mm