Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B:1600mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B:1600mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618804

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177922785

Sonepar Artikelnummer

120927625

Hersteller Artikelnummer

8618804

Hersteller Typ

VX8618804

Hersteller Artikel Nr.:

8618804

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Breite:

1600 mm

Höhe:

0 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Gewindeart:

PG

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.440 kg

VX Profil zur Kabeleinführung, mittig, für B: 1600 mm, für VX