Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Scharnier 180° f. Schwenkrahmen, groß

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Scharnier 180° f. Schwenkrahmen, groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8619051

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177969230

Sonepar Artikelnummer

121233469

Hersteller Artikelnummer

8619051

Hersteller Typ

VX8619051

Hersteller Artikel Nr.:

8619051

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.830 kg

VX Scharnier 180° für Schwenkrahmen, groß