Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Scharnier 180°, Stahl-Feinguss, RAL 7035, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Scharnier 180°, Stahl-Feinguss, RAL 7035, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618330

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177921344

Sonepar Artikelnummer

120495181

Hersteller Artikelnummer

8618330

Hersteller Typ

VX8618330

Hersteller Artikel Nr.:

8618330

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.740 kg

VX Scharnier 180°, Stahl-Feinguss, RAL 7035