Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Scharnier 180°, Stahl-Feinguss, RAL 9005, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Scharnier 180°, Stahl-Feinguss, RAL 9005, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618335

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177951372

Sonepar Artikelnummer

120927619

Hersteller Artikelnummer

8618335

Hersteller Typ

VX8618335

Hersteller Artikel Nr.:

8618335

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.696 kg

VX Scharnier 180°, Stahl-Feinguss, Farbe: RAL 9005