Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Scharnier 180°, Stahl, PAK=4ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Scharnier 180°, Stahl, PAK=4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8618341

  • Scharnier innenliegend - Nein

  • Scharnier außenliegend - Ja

  • Max. Öffnungswinkel - 180 °

  • Scharnier justierbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177954038

Sonepar Artikelnummer

121233468

Hersteller Artikelnummer

8618341

Hersteller Typ

VX8618341

Hersteller Artikel Nr.:

8618341

Scharnier innenliegend:

Nein

Scharnier außenliegend:

Ja

Max. Öffnungswinkel:

180 °

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83021000

Gewicht:

0.732 kg

VX Scharnier 180°, Stahl, Oberfläche Chrom-Kupfer-Nickel