RITTAL - VX Schloss- und Nebentür, BH: 800x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8618120
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177921375
Sonepar Artikelnummer
120495165
Hersteller Artikelnummer
8618120
Hersteller Typ
VX8618120
Hersteller Artikel Nr.:
8618120
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
37.320 kg


