RITTAL - VX Schwenkrahmen, groß, Blende einseitig, für B: 800, Min. Schrankhöhe: 1600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8619021
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177920408
Sonepar Artikelnummer
120495202
Hersteller Artikelnummer
8619021
Hersteller Typ
VX8619021
Hersteller Artikel Nr.:
8619021
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
16.570 kg


