RITTAL - VX Schwenkrahmen, groß, Blende einseitig, für B: 800, Min. Schrankhöhe: 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8619023
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177920385
Sonepar Artikelnummer
120495204
Hersteller Artikelnummer
8619023
Hersteller Typ
VX8619023
Hersteller Artikel Nr.:
8619023
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
18.320 kg


