RITTAL - VX Schwenkrahmen, groß, ohne Blende, für B: 600mm, Min. Schrankhöhe: 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8619013
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177920439
Sonepar Artikelnummer
120495199
Hersteller Artikelnummer
8619013
Hersteller Typ
VX8619013
Hersteller Artikel Nr.:
8619013
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
12.271 kg


