RITTAL - VX Schwenkrahmen, klein, für B: 600/800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8619530
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 760 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 606 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177919594
Sonepar Artikelnummer
120495229
Hersteller Artikelnummer
8619530
Hersteller Typ
VX8619530
Hersteller Artikel Nr.:
8619530
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
760 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
606 mm
Breite:
496 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
35 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.578 kg


