RITTAL - VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2000x400 mm, C4-H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8104550
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177993747
Sonepar Artikelnummer
121401489
Hersteller Artikelnummer
8104550
Hersteller Typ
VX 8104550
Hersteller Artikel Nr.:
8104550
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9005
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
18.000 kg


