RITTAL - VX Sichttür, BH: 600x2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8618020
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177921054
Sonepar Artikelnummer
120495160
Hersteller Artikelnummer
8618020
Hersteller Typ
VX8618020
Hersteller Artikel Nr.:
8618020
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
13.500 kg


