RITTAL - VX Sockel-Adapter, für Nivellierfuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8660711
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177038578
Sonepar Artikelnummer
121401515
Hersteller Artikelnummer
8660711
Hersteller Typ
VX 8660711
Hersteller Artikel Nr.:
8660711
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.780 kg
VX Sockel-Adapter, für Nivellierfuss, Edelstahl


