RITTAL - VX Sockel-Adapter, für Nivellierfüße, Stahlblech, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8660131
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177984790
Sonepar Artikelnummer
121134725
Hersteller Artikelnummer
8660131
Hersteller Typ
VX8660131
Hersteller Artikel Nr.:
8660131
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.720 kg


