Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Sockel-Blende, H: 100 mm, für T: 600 mm, Edelstahl

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Sockel-Blende, H: 100 mm, für T: 600 mm, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8660072

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Aluminium

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177037830

Sonepar Artikelnummer

121401509

Hersteller Artikelnummer

8660072

Hersteller Typ

VX 8660072

Hersteller Artikel Nr.:

8660072

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Aluminium

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

1.860 kg

VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 600 mm, Edelstahl, 1.4301