RITTAL - VX Sockel-Blende, seitlich, H:100mm, für T:400mm, Edelstahl, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8620070
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177922372
Sonepar Artikelnummer
120642777
Hersteller Artikelnummer
8620070
Hersteller Typ
VX8620070
Hersteller Artikel Nr.:
8620070
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.000 kg


