Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Sockel-Blenden, seitlich, H:100mm, für T:500mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Sockel-Blenden, seitlich, H:100mm, für T:500mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8660032

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177978225

Sonepar Artikelnummer

121134701

Hersteller Artikelnummer

8660032

Hersteller Typ

VX8660032

Hersteller Artikel Nr.:

8660032

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

0 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

1.160 kg

VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 500 mm, Stahlblech