RITTAL - VX Sockel-Eckstück mit Blende, H:100mm, für B:1800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8660009
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177978102
Sonepar Artikelnummer
121134690
Hersteller Artikelnummer
8660009
Hersteller Typ
VX8660009
Hersteller Artikel Nr.:
8660009
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
1800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.546 kg


