Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX Sockel-Eckstück mit Blende, H:100mm, für B:800mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX Sockel-Eckstück mit Blende, H:100mm, für B:800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8660003

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177978058

Sonepar Artikelnummer

121134684

Hersteller Artikelnummer

8660003

Hersteller Typ

VX8660003

Hersteller Artikel Nr.:

8660003

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Ja

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

5.200 kg

VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 800 mm, Stahlblech