RITTAL - VX Sockel-Eckstück mit Blende, vorne/hinten, H: 200mm, für B: 600mm, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8660060
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Aluminium
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177037915
Sonepar Artikelnummer
121401503
Hersteller Artikelnummer
8660060
Hersteller Typ
VX 8660060
Hersteller Artikel Nr.:
8660060
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.600 kg


