RITTAL - VX Sockel-Eckstück mit Blenden, H:100mm, für B:600mm, Edelstahl, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8620050
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177922297
Sonepar Artikelnummer
120642769
Hersteller Artikelnummer
8620050
Hersteller Typ
VX8620050
Hersteller Artikel Nr.:
8620050
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.000 kg


