Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - VX System-Chassis 14 x 39mm, für Höhe:1200mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - VX System-Chassis 14 x 39mm, für Höhe:1200mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8619770

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177926837

Sonepar Artikelnummer

120629886

Hersteller Artikelnummer

8619770

Hersteller Typ

VX8619770

Hersteller Artikel Nr.:

8619770

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

1075 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

15.6 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

9006

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.160 kg

VX System-Chassis 14 x 39 mm, für H: 1200 mm